Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-2352165 Herst.-Nr.: 9300-02 EAN/GTIN: 4013456142510 |
| |
|
| | |
| ThermoX® Gehäuse für Halogenleuchten und schwenkbare LED-Leuchten (9300-02). ThermoX®-Einbaugehäuse für den Einbau von Halogen- und schwenkbaren LED-Einbauleuchten in unterschiedlichen Deckenkonstruktionen. Das Gehäuse schützt das umgebende Material (Dampfsperrfolie, Dämmung etc.) vor den sehr hohen Betriebstemperaturen der Lampe und erhält somit die luftdichte Ebene. Tiefe: 90 mm | Einbaudurchmesser Leuchte / Lautsprecher: 75 mm | Anwendungsgebiet: NV- und HV-Leuchten | Installationsart: Gedämmte Hohldecken Anwendung: Hohldecke, geeignet für Lampenleistung: 35 W, Einbaudurchmesser: 120 mm, Werkstoff: Kunststoff, geeignet für HV-Leuchten: true, geeignet für NV-Leuchten: true, Max. Leuchtendurchmesser: 120 mm, geeignet für LED-Leuchten: true, Einbauhöhe/-tiefe: 90 mm Deckenauslass: 75 mm Rückseite-Fräsloch: Ø 79mm Front-Fräsloch: Ø 120mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Kaiser GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 9300-02 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 18,99* | € 25,43* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 19,16* | € 25,84* | | | | Lager 5497 | | | | 1 | | € 4,98* | ab € 20,2381* | € 27,2281* | | | | | | 28 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 20,32988* | € 27,40988* | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 23,39649* | € 27,49649* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|