| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2350175 Herst.-Nr.: 3455.50.32 EAN/GTIN: 7611614223735 |
| |
|
| | |
| Reduktionen Kunststoff (3455.50.32). Vernickelt: false, Werkstoff: Kunststoff, Gewindemaß Innengewinde (metrisch): 32, Gewindemaß Außengewinde (metrisch): 50, Gewindeart Innengewinde: metrisch, Gewindeart Außengewinde: metrisch Weitere Informationen: | | Hersteller: | Kaiser GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 3455.50.32 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reduzierstück, pvc reduktion, reduktion, kaiser reduktion, Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile) |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 3,18* | € 4,68* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 3,36* | € 4,94* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,36636* | € 4,95636* | | | | | 20 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 3,8104* | € 5,1404* | | | | Lager 6232 | | | | 5 | | € 5,90* | ab € 3,7826* | € 5,1526* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 25,763* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|