| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-35924185 Herst.-Nr.: 3455.50.32 EAN/GTIN: 7611614223735 |
| |
|
| | |
| Reduktion PA M50-M32 3455.50.32 Reduktionen Kunststoff (3455.50.32). Weitere Informationen: | | Gewindeart Innengewinde: | metrisch | Gewindemaß Innengewinde (metrisch): | 32 | Gewindeart Außengewinde: | metrisch | Gewindemaß Außengewinde (metrisch): | 50 | Werkstoff: | Kunststoff | Vernickelt: | nein | Explosionsgeschützt: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 3,17* | € 4,66* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 3,35* | € 4,92* | | | | | | 27 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,35636* | € 4,92636* | | | | | 17 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 3,7726* | € 5,1226* | | | | | 22 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 3,8204* | € 5,1904* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|