| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2318281 Herst.-Nr.: TPSA395FS EAN/GTIN: 4012196199211 |
| |
|
| | |
| TP-Stiel/ Wand + Stielausleger Einsatz als Stiel und Ausleger Farbe: ohne, Breite: 60 mm, Ausführung: Wand- und Stielausleger, Höhe: 20 mm, Oberfläche: bandverzinkt, Werkstoffgüte: sonstige, Länge: 395 mm, Werkstoff: Stahl, Winkel: -...- °, Rostfreier Stahl, gebeizt: false, Geeignet für Funktionserhalt: true, Geeignet für Kabeltragsystembreite: 300 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG | Produkt Typ: | TPSA395FS | Ident Code: | 6364276 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 4,88* | € 7,39* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 8,19* | € 11,62* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 8,21* | € 11,64* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 8,82* | € 12,49* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 10,37* | € 14,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|