| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2314443 Herst.-Nr.: 787-976 EAN/GTIN: 4055143487399 |
| |
|
| | |
| Transformatorstromversorgung; Eingangsspannung AC 230 V; Ausgangsspannung AC 12- 24 V; Ausgangsleistung 63 VA Breite: 144 mm, Höhe: 54 mm, Tiefe: 90 mm, Geeignet für Reiheneinbau: false, Geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, Spannungsart der Versorgungsspannung: AC, Ausgangsspannung geregelt: false, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Federzuganschluss, Tragschienenmontage möglich: true, Wandmontage möglich: false, Stabilisiert: false, Schutzart (IP): IP20, Direktmontage möglich: false, 1. Ausgangsspannung: 12 V, 2. Ausgangsspannung: 24 V, 3. Ausgangsspannung: -...- V, Ausgangsspannung einstellbar: false, Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz: 0...230 V, Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz: 0...230 V, Bemessungsversorgungsspannung bei DC: -...- V, Kurzschlussfest: true, Performance Level nach EN ISO 13849-1: ohne, Max. Ausgangsstrom 1: 5,2 A, Max. Ausgangsstrom 2: 2,6 A Weitere Informationen: | | Hersteller: | WAGO GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 787-976 | Ident Code: | 7870976 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitstransformator, Steuer-Trafo, Steuer-Transformator, Steuertrafo, Steuertransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Trenntrafo, Trenntransformator, wago trafo, einphasentrafo |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 50,03* | € 65,89* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 52,46* | € 68,49* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 59,515* | € 76,055* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 67,46* | € 85,50* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 72,92* | € 92,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|