Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattendecken-Grossdose Gitterbox Betonbau 2-teilig D=60mm H=115mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2314176
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1227-55A23
EAN/GTIN:
     4013456545618
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Betonbau Plattendecken-Grossdose 115, 2-teilig, Auslassöffnung Ø 60 mm, mit Metallmutter M5,komplett montiert Montageart: Betonbau, Farbe: grün, Ausführung: Einzel, Halogenfrei: true, Form: rund, Durchmesser: 60 mm, Bestückung: ohne, Bauform: Geräte-Verbindungsdose/-kasten, Koppelbar: true, Plombierbar: false, Funktionserhalt: ohne, Werkstoff: Kunststoff, Befestigung der Geräte: schrauben, Leuchtenhakenbefestigung: false, mit Abschirmung: false, mit Schrauben: false, Luftdicht: false, Tiefe: 115 mm, Schutzart (IP): IP3X, Für Rohrdurchmesser: 25 mm, Einführung von hinten: true, Rohrarretierung: false, Spezielle Anwendung: sonstige, mit Trennwand: false, Stutzen: ohne, mit drehbarem Ring: false, Gehäusedurchführung durch Dichtmembran: false, Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen: false, Gehäusedurchführung durch Stufenmembran: false, Rohrverriegelung optional: false, Anzahl der mitgelieferten Tüllen: 0, Ausführung Deckel: ohne, Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung: false, Transparenter Deckel: false, Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen: 0, Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen: 0, Konform BS 4662: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kaiser GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
1227-55A23
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
770
Frei Haus
ab € 2,52884*
€ 3,18884*
770
Frei Haus
ab € 2,55358*
€ 3,22358*
Lager 6232
unbekannt
770
€ 5,90*
ab € 2,8524*
€ 3,5624*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,5257*
€ 3,8557*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 770 Stück
€ 3,5624*
€ 4,23926
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,8524*
€ 3,39436
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 770 Stück
Mindestbestellmenge: 770 Stück ( entspricht € 2.743,048* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.