Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2307590 Herst.-Nr.: TPSA345FS EAN/GTIN: 4012196199273 |
| |
|
| | |
| TP- Profil zur Verwendung als leichter Stiel an waagerechten Betondecken, in der Länge von 145 - 645 mm. Bis zur Länge 345 mm wird das Profil auch als leichter Wand- und Stielausleger eingesetzt. Breite: 345 mm, Ausführung: Wand- und Stielausleger, Höhe: 20 mm, Oberflächenschutz: bandverzinkt, Länge: 345 mm, Werkstoff: Stahl, Tragfähigkeit: 0,55 kN, Winkel: -...- °, Geeignet für Funktionserhalt: false, Geeignet für Kabeltragsystembreite: 300 mm Maße L (mm): 345 Weitere Informationen: | | Hersteller: | OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG | Produkt Typ: | TPSA345FS | Ident Code: | 6364306 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 7,03* | € 10,06* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 7,06* | € 10,10* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 7,34* | € 10,50* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 7,81* | € 11,11* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 8,67* | € 12,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|