Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2307588 Herst.-Nr.: TPSA145FS EAN/GTIN: 4012196198979 |
| |
|
| | |
| TP-Stiel/Ausleger zur Befestigung an waagerechten Betondecken und an Wänden. Breite: 145 mm, Ausführung: Wand- und Stielausleger, Höhe: 60 mm, Oberflächenschutz: bandverzinkt, Länge: 145 mm, Werkstoff: Stahl, Tragfähigkeit: 1,5 kN, Winkel: -...- °, Geeignet für Funktionserhalt: false, Geeignet für Kabeltragsystembreite: 100 mm Maße L (mm): 145 Weitere Informationen: | | Hersteller: | OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG | Produkt Typ: | TPSA145FS | Ident Code: | 6364101 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 4,59* | € 6,86* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 4,75* | € 7,06* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 4,76* | € 7,07* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 4,99* | € 7,39* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 5,62* | € 8,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|