| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2304889 Herst.-Nr.: KTTS900 EAN/GTIN: 4013339183500 |
| |
|
| | |
| Ausleger, schwer, mit zwei vormontierten Klemmen, zur Hängestielmontage, erforderliches Befestigungszubehör für Kabelrinnen/-leitern sowie Weitspannkabelrinnen/-leitern bitte gesondert bestellen. Die Tragfähigkeitsangaben gelten nur bei ausreichender Verankerung mit dem tragenden Untergrund bzw. bei vorschriftsmäßigen Montagen an Hängestielen. für Profil: I 80/... für Hängestiel: HI 80/... Abmessungen (ca. Maße) Auflagehöhe H: 190 mm Auflagelänge L: 930 mm Tragfähigkeit F bei L/2: 5 kN im System geprüft Werkstoff Ausleger: Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 Breite: 28 mm, Ausführung: Klemmausleger, Höhe: 190 mm, Oberflächenschutz: feuerverzinkt, Werkstoffgüte: sonstige, Länge: 930 mm, Werkstoff: Stahl, Tragfähigkeit: 5 kN, Winkel: 90 °, Geeignet für Funktionserhalt: false, Geeignet für Kabeltragsystembreite: 50...900 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | NIEDAX GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | KTTS900 | Ident Code: | 1-KTTS900 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 142,99* | € 175,55* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 142,44* | € 176,08* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 147,36* | € 181,10* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 147,88* | € 181,62* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 174,41* | € 210,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|