| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2304757 Herst.-Nr.: KTAM200E5 EAN/GTIN: 4013339728404 |
| |
|
| | |
| Hängestiel- und Wandausleger, mittelschwer, zur Wand- und Hängestielmontage, einschließlich anteilmäßigen Befestigungszubehör in Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4571, AISI 316Ti. Die Tragfähigkeitsangaben gelten nur bei ausreichender Verankerung mit dem tragenden Untergrund bzw. bei vorschriftsmäßigen Montagen an Hängestielen. VDE zertifiziert! Abmessungen (ca. Maße) Auflagehöhe H: 80 mm Auflagelänge L: 210 mm Tragfähigkeit F bei L/2: 1,2 kN im System geprüft Werkstoff Ausleger: Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4571, AISI 316Ti Breite: 40 mm, Ausführung: Wand- und Stielausleger, Höhe: 80 mm, Oberflächenschutz: sonstige, Werkstoffgüte: Edelstahl 316 Ti (1.4571), Länge: 210 mm, Werkstoff: rostfreier Stahl, Tragfähigkeit: 1,2 kN, Winkel: 90 °, Geeignet für Funktionserhalt: false, Geeignet für Kabeltragsystembreite: 50...200 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | NIEDAX GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | KTAM200E5 | Ident Code: | 1-KTAM200E5 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 20 | | € 5,95* | ab € 13,83* | € 16,62* | | | | | 28 Tage | | | 20 | | € 7,90* | ab € 21,97* | € 26,08* | | | | | 23 Tage | | | 20 | | € 4,95* | ab € 22,80* | € 26,97* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 20,56* | € 28,06* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 26,79* | € 36,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|