Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausleger standard 90X510mm 2,5kN Edelstahl Werkstoff-Nr.: 1.4301 1.4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2304475
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     KTU500E3
EAN/GTIN:
     4013339328901
Suchbegriffe:
Hängestielausleger
Stielausleger
Wandausleger
wandausleger niedax
Ausleger, standard, zur Hängestielmontage, einschließlich anteilmäßigen Befestigungszubehör in Edelstahl sowie anteilmäßigem Befestigungszubehör für die Montage an Hängestielen in Edelstahl. Erforderliches Befestigungszubehör für Kabelleitern bitte gesondert bestellen. Die Tragfähigkeitsangaben gelten nur bei ausreichender Verankerung mit dem tragenden Untergrund bzw. bei vorschriftsmäßigen Montagen an Hängestielen. VDE zertifiziert! für Hängestiel: HUF 50/... E3 HDUF 50/... E3 Abmessungen (ca. Maße) Auflagehöhe H: 80 mm Auflagelänge L: 510 mm Tragfähigkeit F bei L/2: 2,5 kN im System geprüft Werkstoff Ausleger: Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 Breite: 26 mm, Ausführung: Stielausleger, Höhe: 90 mm, Oberflächenschutz: sonstige, Werkstoffgüte: Edelstahl 304 (1.4301), Länge: 510 mm, Werkstoff: rostfreier Stahl, Tragfähigkeit: 2,5 kN, Winkel: 90 °, Geeignet für Funktionserhalt: false, Geeignet für Kabeltragsystembreite: 50...500 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
NIEDAX GmbH & Co.KG
Produkt Typ:
KTU500E3
Ident Code:
1-KTU500E3
Weitere Suchbegriffe: wandausleger, wandausleger länge: 510
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 39,87*
€ 47,23*
1
€ 5,46*
ab € 85,73*
€ 109,80*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 95,42*
€ 111,45*
1
Frei Haus
ab € 89,32*
€ 112,65*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 112,59*
€ 139,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,69*
€ 166,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,71*
€ 163,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,17*
€ 158,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,30*
€ 155,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 125,52*
€ 149,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 112,59*
€ 133,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.