| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2304474 Herst.-Nr.: KTU400E3 EAN/GTIN: 4013339328802 |
| |
|
| | |
| Ausleger, standard, zur Hängestielmontage, einschließlich anteilmäßigen Befestigungszubehör in Edelstahl sowie anteilmäßigem Befestigungszubehör für die Montage an Hängestielen in Edelstahl. Erforderliches Befestigungszubehör für Kabelleitern bitte gesondert bestellen. Die Tragfähigkeitsangaben gelten nur bei ausreichender Verankerung mit dem tragenden Untergrund bzw. bei vorschriftsmäßigen Montagen an Hängestielen. VDE zertifiziert! für Hängestiel: HUF 50/... E3 HDUF 50/... E3 Abmessungen (ca. Maße) Auflagehöhe H: 75 mm Auflagelänge L: 410 mm Tragfähigkeit F bei L/2: 2,5 kN im System geprüft Werkstoff Ausleger: Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 Breite: 26 mm, Ausführung: Stielausleger, Höhe: 75 mm, Oberflächenschutz: sonstige, Werkstoffgüte: Edelstahl 304 (1.4301), Länge: 410 mm, Werkstoff: rostfreier Stahl, Tragfähigkeit: 2,5 kN, Winkel: 90 °, Geeignet für Funktionserhalt: false, Geeignet für Kabeltragsystembreite: 50...400 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | NIEDAX GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | KTU400E3 | Ident Code: | 1-KTU400E3 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 20 | | € 5,90* | ab € 32,71* | € 38,42* | | | | | 23 Tage | | | 20 | | € 4,95* | ab € 83,95* | € 94,94* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 75,51* | € 96,61* | | | | | | | | 20 | | € 5,95* | ab € 85,87* | € 97,14* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 98,44* | € 124,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|