| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2304437 Herst.-Nr.: KTAL200 EAN/GTIN: 4013339185702 |
| |
|
| | |
| Hängestiel- und Wandausleger, leicht, zur Wand- und Hängestielmontage, einschließlich anteilmäßigen Befestigungszubehör. Die Tragfähigkeitsangaben gelten nur bei ausreichender Verankerung mit dem tragenden Untergrund bzw. bei vorschriftsmäßigen Montagen an Hängestielen. Abmessungen (ca. Maße) Auflagehöhe H: 80 mm Auflagelänge L: 210 mm Tragfähigkeit F bei L/2: 0,6 kN im System geprüft Werkstoff Ausleger: Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346 Breite: 40 mm, Ausführung: Wand- und Stielausleger, Höhe: 80 mm, Oberflächenschutz: bandverzinkt, Werkstoffgüte: sonstige, Länge: 210 mm, Werkstoff: Stahl, Tragfähigkeit: 0,6 kN, Winkel: 90 °, Geeignet für Funktionserhalt: false, Geeignet für Kabeltragsystembreite: 50...200 mm Maße B (mm): 210 Weitere Informationen: | | Hersteller: | NIEDAX GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | KTAL200 | Ident Code: | 1-KTAL200 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 20 | | € 4,95* | ab € 3,31* | € 4,28* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 2,92* | € 4,49* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,94* | € 4,51* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 3,06* | € 4,69* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,57* | € 5,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|