| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2303782 Herst.-Nr.: KTAF300 EAN/GTIN: 4013339345144 |
| |
|
| | |
| Wandausleger, schwer, für die Verlegung von Kabelrinnen und Kabelleitern ohne zusätzliche Gewindestababhängung im Funktionserhalt, einschließlich galvanisch verzinkten anteilmäßigem Befestigungszubehör. Zur Verwendung im Funktionserhalt bitte Zusatzvorschriften beachten! Abmessungen (ca. Maße) Auflagehöhe H: 240 mm Auflagelänge L: 321 mm Werkstoff Ausleger: Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 Breite: 40 mm, Ausführung: Wandausleger, Höhe: 240 mm, Oberflächenschutz: feuerverzinkt, Werkstoffgüte: sonstige, Länge: 321 mm, Werkstoff: Stahl, Tragfähigkeit: 5 kN, Winkel: 90 °, Geeignet für Funktionserhalt: true, Geeignet für Kabeltragsystembreite: 50...300 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | NIEDAX GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | KTAF300 | Ident Code: | 1-KTAF300 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 50,21* | € 65,80* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 161,67* | € 196,53* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 168,89* | € 204,48* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 172,82* | € 210,55* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 210,38* | € 256,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|