| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2302654 Herst.-Nr.: KTUM250F EAN/GTIN: 4013339968527 |
| |
|
| | |
| Ausleger, mittelschwer, zur Hängestielmontage, einschließlich feuerverzinkten anteilmäßigem Befestigungszubehör. Die Tragfähigkeitsangaben gelten nur bei ausreichender Verankerung mit dem tragenden Untergrund bzw. bei vorschriftsmäßigen Montagen an Hängestielen. Die aktuellen Belastungswerte beziehen sich auf die Befestigung des Auslegers am Hängestiel mit nur einer Schraube. VDE zertifiziert! für Hängestiel: HUF 50/... HDUF 50/... Abmessungen (ca. Maße) Auflagehöhe H: 73 mm Auflagelänge L: 255 mm Tragfähigkeit F bei L/2: 1,2 kN im System geprüft Werkstoff Ausleger: Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 Breite: 20 mm, Ausführung: Stielausleger, Höhe: 73 mm, Oberflächenschutz: feuerverzinkt, Werkstoffgüte: sonstige, Länge: 255 mm, Werkstoff: Stahl, Tragfähigkeit: 1,2 kN, Winkel: 90 °, Geeignet für Funktionserhalt: false, Geeignet für Kabeltragsystembreite: 50...250 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | NIEDAX GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | KTUM250F | Ident Code: | 1-KTUM250F |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 20 | | € 4,95* | ab € 12,49* | € 15,08* | | | | | | | | 20 | | € 5,95* | ab € 12,80* | € 15,44* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 11,99* | € 17,05* | | | | | 27 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 12,09* | € 17,19* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 14,68* | € 20,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|