|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6232-2260581 Herst.-Nr.: UCC6000-30GH70-IE2R2-V15 EAN/GTIN: 4050143036547 |
| |
|
|  |  |
 | Ultraschall-Reflexionstaster, Analogausgang 4 ... 20 mA, 1 Schaltausgang, Temperaturkompensation, Baureihe: -30GM, Bemessungsbetriebsspannung: 24 V DC, Betriebsspannung: 20 ... 30 V DC (inklusive Restwelligkeit), Schnittstellentyp: Infrarot, Ausgangstyp: 1 Schaltausgang pnp, Schließer ( Öffner parametrierbar ), Ausgangstyp: 1 Stromausgang 4 ... 20 mA, steigend/fallend parametrierbar, UL-Zulassung: cULus Listed, Class 2 Power Source Spannungsart: DC, Werkstoff des Gehäuses: Edelstahl, Umgebungstemperatur: -25...70 °C, Schaltfrequenz: 1 Hz, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Steckverbinder M12, Ausführung des Schaltausgangs: PNP, Ausführung der Schaltfunktion: programmierbar/konfigurierbar, Gehäusebauform: Zylinder, Gewinde, Leerlaufstrom: 50 mA, Länge des Sensors: 121,2 mm, Messbereich Länge: 350...6000 mm Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | UCC6000-30GH70-IE2R2-V15 | Ident Code: | 238413 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 483,08* | € 525,75* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 477,62* | € 526,27* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 491,10* | € 530,77* |  |  |  | Lager 6232 | |  | |  |  | € 5,90* | ab € 502,40* | € 545,68* |  |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 502,73* | € 546,69* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6232 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6232 |  | Versand: Lager 6232 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|