| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2260567 Herst.-Nr.: UC2000-30GM70S-UE2R2-V15 EAN/GTIN: 4050143036462 |
| |
|
| | |
| Erfassungsbereich: 100 ... 2000 mm, Betriebsspannung: 20 ... 30 V DC (inklusive Restwelligkeit), Ausgangstyp: 1 Schaltausgang pnp, Schließer (Öffner parametrierbar), Ausgangstyp: 1 Spannungsausgang 0 ... 10 V, steigend/fallend parametrierbar Spannungsart: DC, Werkstoff des Gehäuses: Messing, Umgebungstemperatur: -25...70 °C, Schaltfrequenz: 4 Hz, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Steckverbinder M12, Ausführung des Schaltausgangs: PNP, Ausführung der Schaltfunktion: programmierbar/konfigurierbar, Gehäusebauform: Zylinder, Gewinde, Leerlaufstrom: 50 mA, Versorgungsspannung: -...- V, Durchmesser des Sensors: 30 mm, Länge des Sensors: 126 mm, Einstellbarer Abstand: -...- mm, Messbereich Länge: 100...2000 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | UC2000-30GM70S-UE2R2-V15 | Ident Code: | 238400 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 326,84* | € 371,91* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 326,96* | € 371,93* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 330,68* | € 378,72* | | | | | 32 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 333,85* | € 381,23* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 336,90* | € 385,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|