|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6232-2260566 Herst.-Nr.: UC2000-30GM70-UE2R2-K-V15 EAN/GTIN: 4050143252107 |
| |
|
|  |  |
 | Ultraschall-Reflexionstaster mit getrenntem Wandler, Analogausgang 0 V ... 10 V, 1 Schaltausgang, Synchronisationsmöglichkeiten, Baureihe: -30GM, Bemessungsbetriebsspannung: 24 V DC, Betriebsspannung: 20 ... 30 V DC (inklusive Restwelligkeit), Schnittstellentyp: Infrarot, Ausgangstyp: 1 Schaltausgang pnp, Schließer ( Öffner parametrierbar ), Ausgangstyp: 1 Spannungsausgang 0 ... 10 V, steigend/fallend parametrierbar, UL-Zulassung: cULus Listed, Class 2 Power Source Spannungsart: DC, Werkstoff des Gehäuses: Messing, Umgebungstemperatur: -25...70 °C, Schaltfrequenz: 4 Hz, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Steckverbinder M12, Ausführung des Schaltausgangs: PNP, Ausführung der Schaltfunktion: programmierbar/konfigurierbar, Gehäusebauform: Zylinder, Gewinde, Leerlaufstrom: 50 mA, Länge des Sensors: 111,3 mm, Messbereich Länge: 100...2000 mm Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | UC2000-30GM70-UE2R2-K-V15 | Ident Code: | 238407 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 354,79* | € 402,93* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 350,85* | € 403,46* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 356,67* | € 406,67* |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 365,65* | € 414,42* |  |  |  | Lager 6232 | |  | |  |  | € 5,90* | ab € 366,30* | € 414,67* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6232 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6232 |  | Versand: Lager 6232 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|