| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2260543 Herst.-Nr.: UC500-30GM70S-IE2R2-V15 EAN/GTIN: 4050143036424 |
| |
|
| | |
| Erfassungsbereich: 45 ... 500 mm, Betriebsspannung: 20 ... 30 V DC (inklusive Restwelligkeit), Ausgangstyp: 1 Schaltausgang pnp, Schließer (Öffner parametrierbar), Ausgangstyp: 1 Stromausgang 4 ... 20 mA, steigend/fallend parametrierbar Spannungsart: DC, Werkstoff des Gehäuses: Messing, Umgebungstemperatur: -25...70 °C, Schaltfrequenz: 5 Hz, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Steckverbinder M12, Ausführung des Schaltausgangs: PNP, Ausführung der Schaltfunktion: programmierbar/konfigurierbar, Gehäusebauform: Zylinder, Gewinde, Leerlaufstrom: 50 mA, Versorgungsspannung: -...- V, Durchmesser des Sensors: 30 mm, Länge des Sensors: 126 mm, Einstellbarer Abstand: -...- mm, Messbereich Länge: 45...500 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | UC500-30GM70S-IE2R2-V15 | Ident Code: | 238395 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 328,44* | € 388,54* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 331,14* | € 392,47* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 339,64* | € 398,84* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 384,19* | € 444,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|