Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2244173 Herst.-Nr.: IMT37304 EAN/GTIN: 3606480398841 |
| |
|
| | |
| Gummidurchführung TET 7-10C Dichtungsbereich M19, Kabel D7-10mm, schwarz, VPE 50 Stück. Material CR (Chlorophen Kautschuk). Witterungs- und temperaturbeständig für die Verwendung innerhalb und außerhalb von Gebäuden. Beständig gegen: Kohlenwasserstoffe, Alkalische Lösungen, Alkohol, Verdünnte Säuren, Leichte Beeinträchtigung durch: Aceton, Ammoniak, Freon, Glycol, Natriumhydroxid. Temperaturbereich: -25 Grad bis 95Grad. Farbe: schwarz, Ausführung: geschlossen, Halogenfrei: false, Werkstoff: Gummi, Dichtbereich: 7...10 mm, Nenndurchmesser: 10 mm, Nenngröße PG: 19, Schutzart (IP): IP67, Für Wandstärke: 1...4 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | IMT37304 | Ident Code: | IMT37304 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: würgenippel, kabeldurchführung schwarz, Blindstopfen (Elektroinstall., Teile), ISO-Verschlußstopfen(Elektroinst.,Teile), Blindverschraubung (Elektroinst., Teile) |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 0,91* | € 1,20* | | | | Lager 6232 | | | | 50 | | € 5,90* | ab € 0,9701* | € 1,2701* | | | | | | 26 Tage | | | 50 | | € 5,50* | ab € 0,9872* | € 1,2872* | | | | | 20 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 1,0182* | € 1,3282* | | | | | | | | 5000 | | Frei Haus | ab € 1,261* | € 1,377* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 63,505* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|