Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2224836 Herst.-Nr.: OKARK40015 EAN/GTIN: 4012195245537 |
| |
|
| | |
| Zur Aufnahme von nass oder trocken gepflegten Bodenbelägen. Lieferung mit Bodenbelaganlegeprofilen und Distanzleisten (Länge = 1200 mm) in Kassettenhöhe. 6 Kassetten in Nennbreite des Kanalsystems. Geeignet für: Unterflurkanal estrichbündig offen, Werkstoff: rostfreier Stahl, Anzahl der Leitungsauslässe: 0, Bodenpflege: nass, Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG | Produkt Typ: | OKARK40015 | Ident Code: | 7425320 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 982,44* | € 1.068,39* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 979,80* | € 1.068,92* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 994,17* | € 1.078,72* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 993,17* | € 1.081,79* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 1.116,91* | € 1.213,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|