Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kassette für OKA-G und OKA-W 400x400x15 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kassette für OKA-G und OKA-W 400x400x15 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301
Kassette für OKA-G und OKA-W 400x400x15 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301
Kassette für OKA-G und OKA-W 400x400x15 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301
Artikel-Nr.:
     C5551-7425320
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7425320
EAN/GTIN:
     4012195245537
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rahmenkassette
Kassette
Zur Aufnahme von nass oder trocken gepflegten Bodenbelägen. Lieferung mit Bodenbelaganlegeprofilen und Distanzleisten (Länge = 1200 mm) in Kassettenhöhe. 6 Kassetten in Nennbreite des Kanalsystems.
Weitere Informationen:
Bodenpflege:
nass
Geeignet für:
Unterflurkanal estrichbündig offen
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Anzahl der Leitungsauslässe:
0
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern:
nein
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 977,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.079,99*
€ 1.285,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.075,24*
€ 1.279,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.040,15*
€ 1.237,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.013,69*
€ 1.206,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 977,77*
€ 1.163,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.