Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2224836 Herst.-Nr.: 7425320 EAN/GTIN: 4012195245537 |
| |
|
| | |
| Zur Aufnahme von nass oder trocken gepflegten Bodenbelägen. Lieferung mit Bodenbelaganlegeprofilen und Distanzleisten (Länge = 1200 mm) in Kassettenhöhe. 6 Kassetten in Nennbreite des Kanalsystems. Geeignet für: Unterflurkanal estrichbündig offen, Werkstoff: rostfreier Stahl, Anzahl der Leitungsauslässe: 0, Bodenpflege: nass, Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG | Produkt Typ: | OKARK40015 | Ident Code: | 7425320 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 977,77* | € 1.079,99* | | | | Lager 6318 | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 980,18* | € 1.080,53* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 987,24* | € 1.090,63* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 988,92* | € 1.093,80* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.010,15* | € 1.115,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|