| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2215814 Herst.-Nr.: GAA133-78P EAN/GTIN: 4013339352609 |
| |
|
| | |
| Gerätekanal-Außeneck 90°, der Potentialausgleich erfolgt über die Potentialausgleichsbrücke GPB 63-2, bitte gesondert bestellen. VDE zertifiziert! Hinweis: Ohne Oberflächenbehandlung kann die Ausführung 'pressblank' nicht direkt an der Wand montiert werden. Hierfür muß die Ausführung 'naturanodisiert' verwendet werden. Abmessungen (ca. Maße) H x T: 133 x 69 mm Schenkellänge außen: 200 mm Deckelöffnung: 78 mm Oberfläche: pressblank Werkstoff: Aluminium Breite: 133 mm, Ausführung: Unterteil, Halogenfrei: true, Tiefe: 69 mm, Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoffgüte: sonstige, Einsatztemperatur: -5...60 °C, Werkstoff: Aluminium, Montageart der Oberteile: innenliegend, Anzahl der Oberteile: 1, Montagelochung im Boden: false, mit Kabelhalteklammer: false, mit Kanalverbinder: false, Oberteilbreite 1: 78 mm, mit Schutzfolie: true, Symmetrisch: true, Winkel: 90 °, Schutzart (IP): IP20, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | NIEDAX GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | GAA133-78P | Ident Code: | 1-GAA133-78P |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelbühne (Metall-, Teile), Kabelkanal (Metall-, Teile) |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 114,81* | € 143,65* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 115,81* | € 144,27* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 116,12* | € 145,85* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 119,73* | € 149,17* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 122,66* | € 152,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|