Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel Pultka.Ausseneck 90°kannelie pulverbeschichtet Sonderfarbe


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2215794
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     PDAK78C
EAN/GTIN:
     4013339813506
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
Kabelkanaldeckel
niedax kabelkanaldeckel
kabelkanal außenecke
Deckel, für Pultkanal-Außeneckunterteil 90°, bestehend aus einem rechten und einem linken Deckelteil, farbig ähnlich den Farbtönen gemäß Tabelle des Herstellerkataloges, halogenhaltig. für Pultkanal-Außeneck 90°: PLA 120-78 C für Deckelöffnung: 78 mm Oberflächenstruktur: Sichtflächen kanneliert Farbton: [Kundenangabe erforderlich] RAL: [Kundenangabe erforderlich] Werkstoff: PVC, hart (Polyvinylchlorid, hart) Lieferung: paarweise Farbe: sonstige, Breite: 78 mm, Halogenfrei: false, Anwendung: Außeneck, Oberflächenschutz: beschichtet, Werkstoffgüte: Polyvinylchlorid (PVC), Werkstoff: Kunststoff, Montageart der Oberteile: innenliegend, mit Schutzfolie: false, Schutzart (IP): IP20
Weitere Informationen:
Hersteller:
NIEDAX GmbH & Co.KG
Produkt Typ:
PDAK78C
Ident Code:
1-PDAK78C
Weitere Suchbegriffe: Kabelbühne (Metall-, Teile), Kabelkanal (Metall-, Teile)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 18,29*
€ 25,63*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 19,39*
€ 26,92*
2
€ 5,95*
ab € 20,61*
€ 28,13*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 26,92*
€ 32,03
pro Paar
ab 2 Paar
€ 26,39*
€ 31,40
pro Paar
ab 5 Paar
€ 25,26*
€ 30,06
pro Paar
ab 10 Paar
€ 24,36*
€ 28,99
pro Paar
ab 20 Paar
€ 23,41*
€ 27,86
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 19,39*
€ 23,07
pro Paar
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.