| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2215792 Herst.-Nr.: PDAAR78C EAN/GTIN: 4013339815005 |
| |
|
| | |
| Deckel, für Pultkanal-Außeneckunterteil 90°, mit durchlaufendem Profil im Deckel zur Aufnahme der Potentialausgleichsbrücke GPB 63-2, bestehend aus einem rechten und einem linken Deckelteil, Sichtflächen in RAL Farbton gemäß Herstellerkatalog elektrostatisch pulverbeschichtet, der Potentialausgleich erfolgt über die Potentialausgleichbrücke GPB 63-2, bitte gesondert bestellen. für Pultkanal-Außeneck 90°: PLA 120-78 C für Deckelöffnung: 78 mm Oberflächenstruktur: Sichtflächen kanneliert Farbton: [Kundenangabe erforderlich] RAL: [Kundenangabe erforderlich] Werkstoff: Aluminium Lieferung: paarweise Farbe: sonstige, Breite: 78 mm, Halogenfrei: true, Anwendung: Außeneck, Oberflächenschutz: beschichtet, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Aluminium, Montageart der Oberteile: innenliegend, mit Schutzfolie: false, Schutzart (IP): IP20 Weitere Informationen: | | Hersteller: | NIEDAX GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | PDAAR78C | Ident Code: | 1-PDAAR78C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kabelkanal außenecke, Kabelbühne (Metall-, Teile), Kabelkanal (Metall-, Teile) |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 26,75* | € 36,52* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 28,14* | € 38,13* | | | | | | | | | 2 | | € 5,95* | ab € 30,06* | € 39,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|