| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2215439 Herst.-Nr.: PLA120-78C EAN/GTIN: 4013339744060 |
| |
|
| | |
| Pultkanal-Außeneckunterteil 90°, Sichtflächen in RAL Farbton gemäß Herstellerkatalog elektrostatisch pulverbeschichet, der Potentialausgleich erfolgt über die zwangsläufig kontaktierenden Stoßstellenverbinder PSTE.../PSTA..., bitte gesondert bestellen. Abmessungen (ca. Maße) H x T: 120 x 120 mm Schenkellänge außen: 200 mm Deckelöffnung: 78 mm Farbton: [Kundenangabe erforderlich] RAL: [Kundenangabe erforderlich] Werkstoff: Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346 Farbe: sonstige, Breite: 120 mm, Ausführung: Unterteil, Halogenfrei: true, Tiefe: 120 mm, Oberflächenschutz: bandverzinkt und beschichtet, Werkstoffgüte: sonstige, Einsatztemperatur: -5...60 °C, Werkstoff: Stahl, Montageart der Oberteile: innenliegend, Anzahl der Oberteile: 1, Montagelochung im Boden: false, mit Kabelhalteklammer: false, mit Kanalverbinder: false, Oberteilbreite 1: 78 mm, mit Schutzfolie: true, Symmetrisch: true, Winkel: 90 °, Schutzart (IP): IP20, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | NIEDAX GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | PLA120-78C | Ident Code: | 1-PLA120-78C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelbühne (Metall-, Teile), Kabelkanal (Metall-, Teile) |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 121,53* | € 152,42* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 186,73* | € 228,56* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 200,09* | € 243,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|