Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel Pultka.Inneneck 90°kannelier pulverbeschichtet Sonderfarbe


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2215389
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     PDIAR78C
EAN/GTIN:
     4013339707904
Suchbegriffe:
Kabelkanal Innenecke
Kabelkanaldeckel
kabelkanaldeckel alu
kabelkanal innenecke
Deckel, für Pultkanal-Inneneckunterteil 90°, mit durchlaufendem Profil im Deckel zur Aufnahme der Potentialausgleichsbrücke GPB 63-2, bestehend aus einem rechten und einem linken Deckelteil, Sichtflächen in RAL Farbton gemäß Herstellerkatalog elektrostatisch pulverbeschichtet, der Potentialausgleich erfolgt über die Potentialausgleichbrücke GPB 63-2, bitte gesondert bestellen. für Pultkanal-Inneneck 90°: PLI 120-78 C für Deckelöffnung: 78 mm Oberflächenstruktur: Sichtflächen kanneliert Farbton: [Kundenangabe erforderlich] RAL: [Kundenangabe erforderlich] Werkstoff: Aluminium Lieferung: paarweise Farbe: sonstige, Breite: 78 mm, Ausführung: profiliert, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: beschichtet, Werkstoffgüte: sonstige, Länge: 209 mm, Einsatztemperatur: -5...60 °C, Werkstoff: Aluminium, Montageart der Oberteile: innenliegend, mit Schutzfolie: false, Manipulationssichere Befestigung: false, Befestigung des Oberteils: aufrastbar, Antibakterielle Behandlung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
NIEDAX GmbH & Co.KG
Produkt Typ:
PDIAR78C
Ident Code:
1-PDIAR78C
Weitere Suchbegriffe: niedax kabelkanaldeckel, Kabelbühne (Metall-, Teile), Kabelkanal (Metall-, Teile)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 26,58*
€ 36,58*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 28,14*
€ 38,22*
€ 5,95*
ab € 29,81*
€ 40,54*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 38,22*
€ 45,48
pro Paar
ab 2 Paar
€ 37,52*
€ 44,65
pro Paar
ab 5 Paar
€ 35,90*
€ 42,72
pro Paar
ab 10 Paar
€ 34,49*
€ 41,04
pro Paar
ab 20 Paar
€ 33,80*
€ 40,22
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 28,14*
€ 33,49
pro Paar
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.