| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2211533 Herst.-Nr.: R65747035 EAN/GTIN: 4012740331050 |
| |
|
| | |
| Blende Automateneinbaueinheit 4-fach aus PVC zu FB Oberteil 150mm lichtgrau. Blende aus Kanaloberteil für 4-fach Automateneinbaueinheit. Farbe: grau, Ausführung: glatt, Halogenfrei: false, Anzahl der Einheiten: 4, RAL-Nummer: 7035, Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoffgüte: Polyvinylchlorid (PVC), Länge: 405 mm, Geräteart: Automaten-Einbaueinheit, 4-fach, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: innenliegend, Schlagfestigkeit: IK07, Breite der Öffnung: 71 mm, Durchmesser der Öffnung: 0 mm, Höhe der Öffnung: 46 mm, mit Beschriftungsfeld: false, Oberteilbreite: 150 mm, Schnittkaschierung: false, mit Schutzfolie: false, Schutzart (IP): IP20 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | R65747035 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,20* | € 20,05* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 14,29* | € 20,18* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 15,05* | € 21,27* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 16,09* | € 22,45* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 16,25* | € 22,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|