| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2211328 Herst.-Nr.: L91327035 EAN/GTIN: 4012740330916 |
| |
|
| | |
| Blende 2-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu FB Oberteil 130mm lichtgrau. Blende aus Kanaloberteil für unterschiedliche Unterputz-Schalterprogramme. Farbe: grau, Ausführung: glatt, Halogenfrei: false, Anzahl der Einheiten: 2, RAL-Nummer: 7035, Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoffgüte: Polyvinylchlorid (PVC), Länge: 250 mm, Geräteart: Geräte mit Zentralplatte, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: innenliegend, Schlagfestigkeit: IK07, Breite der Öffnung: 147 mm, Höhe der Öffnung: 76 mm, mit Beschriftungsfeld: false, Oberteilbreite: 130 mm, Schnittkaschierung: false, mit Schutzfolie: false, Schutzart (IP): IP20 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | L91327035 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, Modularblenden, geräteblende 2-fach hager, 2fach rahmen, geräteblende hager, Kunststoffkanal, PVC-Kabelbühne, Kabelkanal (PVC-), PVC-Kanal (Kabel-), PVC-Kabelkanal |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 4,96* | € 7,35* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5,09* | € 7,53* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,20* | € 7,66* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 5,22* | € 7,68* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 5,84* | € 8,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|