| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2210433 Herst.-Nr.: L91227021 EAN/GTIN: 4012740100908 |
| |
|
| | |
| Blende 2-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu BR Oberteil 100mm anthrazit Farbe: anthrazit, Ausführung: glatt, Halogenfrei: false, Anzahl der Einheiten: 2, RAL-Nummer: 7021, Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoffgüte: Polyvinylchlorid (PVC), Länge: 250 mm, Geräteart: Geräte mit Zentralplatte, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: innenliegend, Schlagfestigkeit: IK07, Breite der Öffnung: 147 mm, Höhe der Öffnung: 76 mm, mit Beschriftungsfeld: false, Oberteilbreite: 100 mm, Schnittkaschierung: false, mit Schutzfolie: true, Schutzart (IP): IP20 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | L91227021 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 5,10* | € 7,49* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 5,24* | € 7,68* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,26* | € 7,71* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5,31* | € 7,78* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 5,53* | € 8,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|