Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLAMPING BRACKET I-80 L450 6000N HD B450 6700N TVZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2209517
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     8060745
EAN/GTIN:
     8714161185248
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Hängestielausleger
Klemmkonsole, 450 x 162 mm, max. Belastung: 6700 N, tauchfeuerverzinkt Winkel: -...- °, Geeignet für Kabeltragsystembreite: -...- mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Legrand GmbH
Produkt Typ:
8060745
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 28,21*
€ 38,23*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 31,02*
€ 41,57*
€ 53,00*
ab € 41,04*
€ 54,07*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,23*
€ 45,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.