Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALL BRACKET GLO-6 L1050 6000 N HDG B1050 8800N TVZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2209512
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     8060696
EAN/GTIN:
     8714161185194
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Hängestielausleger
Wandkonsole schwer, Breite: 1050 mm, Höhe: 210 mm, max. Belastung: 8800 N, tauchfeuerverzinkt Winkel: -...- °, Geeignet für Kabeltragsystembreite: -...- mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Legrand GmbH
Produkt Typ:
8060696
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 52,02*
€ 67,45*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 57,19*
€ 74,22*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 62,61*
€ 81,21*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,22*
€ 88,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,41*
€ 87,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,21*
€ 82,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,04*
€ 80,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,19*
€ 68,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.