Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALL BRACKET GLO-6 L900 6000 N HDG B900 8300N TVZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2209510
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     8060690
EAN/GTIN:
     8714161185170
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Hängestielausleger
Wandkonsole schwer, Breite: 900 mm, Höhe: 210 mm, max. Belastung: 8300 N, tauchfeuerverzinkt Winkel: -...- °, Geeignet für Kabeltragsystembreite: -...- mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Legrand GmbH
Produkt Typ:
8060690
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 49,67*
€ 65,34*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 51,65*
€ 67,86*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 54,41*
€ 71,61*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,34*
€ 77,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,06*
€ 77,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,77*
€ 73,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,03*
€ 71,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,74*
€ 71,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,67*
€ 59,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.