| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2208681 Herst.-Nr.: WDKHF60150CW EAN/GTIN: 4012196638536 |
| | |
|
| | |
| Flachwinkel als Haubenformteil zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle. Farbe: cremeweiß, Breite: 155 mm, Ausführung: Haubenformteil, Halogenfrei: false, Höhe: 60 mm, RAL-Nummer: 9001, Oberfläche: unbehandelt, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: aufrastbar, mit Schutzfolie: false, Winkel: 90 °, Geeignet für Funktionserhalt: false Farbe: cremeweiß VPE (m/St.): 2 Weitere Informationen: | | Hersteller: | OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG | Produkt Typ: | WDKHF60150CW | Ident Code: | 6161561 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wand und Deckenkanal, obo installationskanal, flachwinkel (kabelkanal), kabelkanal ral 9001, PVC-Kabelbühne (Teile), Kunststoffkanal (Kabel-, Teile), PVC-Kanal (Kabel-, Teile), Kabelkanal (PVC-, Teile), PVC-Kabelkanal (Teile) |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 25,985* | € 35,555* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 28,7622* | € 38,9722* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 33,70* | € 45,08* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 33,94* | € 45,39* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 35,18* | € 46,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 16,97* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|