| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2208653 Herst.-Nr.: WDKHF20020LGR EAN/GTIN: 4012196673391 |
| | |
|
| | |
| Flachwinkel als Haubenformteil zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle. Farbe: lichtgrau, Breite: 20 mm, Ausführung: Haubenformteil, Halogenfrei: false, Höhe: 17,5 mm, RAL-Nummer: 7035, Oberfläche: unbehandelt, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: aufrastbar, mit Schutzfolie: false, Winkel: 90 °, Geeignet für Funktionserhalt: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG | Produkt Typ: | WDKHF20020LGR | Ident Code: | 6183212 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wand und Deckenkanal, obo installationskanal, flachwinkel (kabelkanal), kabelkanal ral7035, PVC-Kabelbühne (Teile), Kunststoffkanal (Kabel-, Teile), PVC-Kanal (Kabel-, Teile), Kabelkanal (PVC-, Teile), PVC-Kabelkanal (Teile) |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 4 | | € 7,90* | ab € 1,09* | € 1,66* | | | | | 17 Tage | | | 4 | | € 5,90* | ab € 1,16* | € 1,75* | | | | | | | | 4 | | € 5,95* | ab € 1,20* | € 1,81* | | | | | 25 Tage | | | 4 | | € 5,50* | ab € 1,39* | € 2,06* | | | | Lager 6232 | | | | 4 | | € 5,90* | ab € 1,40* | € 2,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 8,28* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|