Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneckhaube f.30x30 für WDK-Kanal weiss


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2208487
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     WDKHA30030CW
EAN/GTIN:
     4012196580095
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
Außeneck als Haubenformteil zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle. Farbe: cremeweiß, Breite: 30 mm, Ausführung: Haubenformteil, Halogenfrei: false, Höhe: 30 mm, RAL-Nummer: 9001, Oberfläche: unbehandelt, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: aufrastbar, mit Schutzfolie: false, Winkel: 90 °, Geeignet für Funktionserhalt: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG
Produkt Typ:
WDKHA30030CW
Ident Code:
6160670
Weitere Suchbegriffe: PVC-Kabelbühne (Teile), Kunststoffkanal (Kabel-, Teile), PVC-Kanal (Kabel-, Teile), Kabelkanal (PVC-, Teile), PVC-Kabelkanal (Teile)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 15,76*
€ 22,29*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,95*
€ 23,57*
€ 5,95*
ab € 17,4196*
€ 24,2696*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 20,25*
€ 28,09*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 20,43*
€ 28,30*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,30*
€ 33,677
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,81*
€ 33,0939
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,47*
€ 31,4993
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,45*
€ 30,2855
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,59*
€ 29,2621
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,43*
€ 24,3117
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 5,1075* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6192211
ab € 3,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.