| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2208479 Herst.-Nr.: WDKHA25025CW EAN/GTIN: 4012196579556 |
| | |
|
| | |
| Außeneck als Haubenformteil zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle. Farbe: cremeweiß, Breite: 25 mm, Ausführung: Haubenformteil, Halogenfrei: false, Höhe: 25 mm, RAL-Nummer: 9001, Oberfläche: unbehandelt, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: aufrastbar, mit Schutzfolie: false, Winkel: 90 °, Geeignet für Funktionserhalt: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG | Produkt Typ: | WDKHA25025CW | Ident Code: | 6160646 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PVC-Kabelbühne (Teile), Kunststoffkanal (Kabel-, Teile), PVC-Kanal (Kabel-, Teile), Kabelkanal (PVC-, Teile), PVC-Kabelkanal (Teile) |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 11,35* | € 16,23* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 11,676* | € 16,696* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 13,59* | € 19,28* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 13,71* | € 19,44* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,15* | € 20,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 4 Stück (ab € 3,4275* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|