| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2208201 Herst.-Nr.: WDKHK60090GR EAN/GTIN: 4012196023837 |
| | |
|
| | |
| T- und Kreuzstück als Haubenformteil zur Richtungsänderung der WDK Kanäle. Farbe: steingrau, Breite: 94 mm, Ausführung: Haubenformteil, Höhe: 60 mm, RAL-Nummer: 7030, Oberfläche: unbehandelt, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: aufrastbar, Geeignet für Funktionserhalt: false VPE (m/St.): 2 Farbe: steingrau Weitere Informationen: | | Hersteller: | OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG | Produkt Typ: | WDKHK60090GR | Ident Code: | 6023002 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PVC-Kabelbühne (Teile), Kunststoffkanal (Kabel-, Teile), PVC-Kanal (Kabel-, Teile), Kabelkanal (PVC-, Teile), PVC-Kabelkanal (Teile) |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 19,275* | € 26,465* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 20,53* | € 28,23* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 21,2644* | € 29,0444* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 24,80* | € 33,49* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 24,98* | € 33,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 12,49* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|