| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2204976 Herst.-Nr.: KTUM100E3 EAN/GTIN: 4013339329021 |
| |
|
| | |
| Ausleger, mittelschwer, zur Hängestielmontage, einschließlich anteilmäßigen Befestigungszubehör in Edelstahl. Die Tragfähigkeitsangaben gelten nur bei ausreichender Verankerung mit dem tragenden Untergrund bzw. bei vorschriftsmäßigen Montagen an Hängestielen. Die aktuellen Belastungswerte beziehen sich auf die Befestigung des Auslegers am Hängestiel mit nur einer Schraube. VDE zertifiziert! für Hängestiel: HUF 50/... E3 HDUF 50/... E3 Abmessungen (ca. Maße) Auflagehöhe H: 73 mm Auflagelänge L: 105 mm Tragfähigkeit F bei L/2: 1,2 kN im System geprüft Werkstoff Ausleger: Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 Breite: 20 mm, Ausführung: Stielausleger, Höhe: 73 mm, Oberflächenschutz: sonstige, Werkstoffgüte: Edelstahl 304 (1.4301), Länge: 105 mm, Werkstoff: rostfreier Stahl, Tragfähigkeit: 1,2 kN, Winkel: 90 °, Geeignet für Funktionserhalt: false, Geeignet für Kabeltragsystembreite: 50...100 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | NIEDAX GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | KTUM100E3 | Ident Code: | 1-KTUM100E3 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 6,31* | € 8,55* | | | | | 27 Tage | | | 20 | | € 4,95* | ab € 16,54* | € 19,80* | | | | | | | | 20 | | € 5,95* | ab € 17,05* | € 20,29* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 14,91* | € 21,19* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 19,46* | € 26,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|