| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2200768 Herst.-Nr.: M53037035 EAN/GTIN: 4012740330862 |
| |
|
| | |
| Endstück aus PVC zu Leitungsführungskanal FB 80x130mm lichtgrau. Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. Farbe: grau, Breite: 130 mm, Ausführung: links/rechts, Halogenfrei: false, Höhe: 82 mm, RAL-Nummer: 7035, Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoffgüte: Polyvinylchlorid (PVC), Einsatztemperatur: -5...60 °C, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: aufschraubbar, Schlagfestigkeit: IK07, mit Schutzfolie: false, Schutzart (IP): IP20, Geeignet für Funktionserhalt: false, Antibakterielle Behandlung: false: 81/130 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | M53037035 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: endstück (kabelkanal) grau, Kunststoffkanal, PVC-Kabelbühne, Kabelkanal (PVC-), PVC-Kanal (Kabel-), PVC-Kabelkanal |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 6,17* | € 8,94* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,48* | € 9,35* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6,77* | € 9,74* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 7,28* | € 10,49* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 7,63* | € 11,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|