| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2200661 Herst.-Nr.: M61437030 EAN/GTIN: 4012740152136 |
| |
|
| | |
| Endstück schnittkaschierend PVC zu Leitungsführungskanal LF 20x35mm steingrau. Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. Farbe: grau, Breite: 33 mm, Ausführung: links/rechts, Halogenfrei: false, Höhe: 20 mm, RAL-Nummer: 7030, Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoffgüte: Polyvinylchlorid (PVC), Einsatztemperatur: -5...60 °C, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: aufrastbar, Schlagfestigkeit: IK07, mit Schutzfolie: false, Geeignet für Funktionserhalt: false, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | M61437030 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: endstück (kabelkanal) grau, Kunststoffkanal, PVC-Kabelbühne, Kabelkanal (PVC-), PVC-Kanal (Kabel-), PVC-Kabelkanal |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 1,50* | € 2,45* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 1,53* | € 2,49* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,59* | € 2,58* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,60* | € 2,60* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,64* | € 2,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|