Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2198805 Herst.-Nr.: FZ795XW EAN/GTIN: 7611919320740 |
| |
|
| | |
| Plantasche klein für Anreihstandverteiler für Türbreite >500mm. Plantasche zum Einbau für passenden Schrank. Farbe: grau, Ausführung: Schaltplantasche, Höhe: 235 mm, Tiefe: 80 mm, Befestigung selbstklebend: false, Geeignet für Gehäusebaubreite: 377 mm, Werkstoff: Metall Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | FZ795XW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Plantasche, Zeichnungstasche, Schaltplanfach, Schaltschranktasche |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 26,58* | € 35,57* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 27,19* | € 36,32* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 27,52* | € 36,47* | | | | | 18 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 28,01* | € 37,06* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 30,34* | € 39,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|