Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2198260 Herst.-Nr.: HR534 EAN/GTIN: 3250613281359 |
| |
|
| | |
| Fehlerstromschutz-Relais 30mA-30A mit Zeitverzögerung LCD Anzeige 4 Wege. FI-Relais nach DIN EN 60947-2, IEC 60755, IEC 61008-8 mit Zeitverzögerung 0,02 bis 10 Sekunden, Hutschienenmontage, mit Empfindlichkeit 30 mA bis 30 A, Standardausgang 1 Wechselkontakt 6 A, mit Rückstelltaste und zusätzliche LCD-Anzeige. Leiter können einzeln überwacht werden. Verzögerungszeit einstellbar: true, Bemessungsfehlerstrom: 0,03...30 A, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: 230 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: 230 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: 0 V, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue: 230 V, Max. Ansprechverzögerungszeit: 1000 ms Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | HR534 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 208,56* | € 246,58* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 212,73* | € 252,15* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 213,44* | € 254,07* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 216,20* | € 256,56* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 235,04* | € 276,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|