| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2198172 Herst.-Nr.: NRS0005D00 EAN/GTIN: 4012740214063 |
| |
|
| | |
| Anschlussblock 5 Steckdosen Stecktechnik Wago Aluminium eloxiert. Modular aufgebaute, steckfertige Anschlusseinheiten aus Aluminium mit Endkappen aus Kunststoff zur direkten Versorgung von Arbeitsplätzen mit Energie- und Datenanschlüssen. Module in unterschiedlichen Konfigurationen erhältlich. Montagerahmen um jeweils 90° rastbar, dadurch Befestigungsmöglichkeiten in unterschiedlichen Positionen. Steckverbindungen mittels WAGO-WINSTA-System. Steckfertige Anschlussleitungen mit Schuko-Winkelstecker und Buchse im Zubehör erhältlich. Bestückung: 5 Steckdosen Nennspannung: 250 V, Farbe: sonstige, Breite: 54 mm, Ausführung: Aufbau, Höhe: 56,5 mm, Form: quadratisch, Ausziehbar: false, Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: 5, Überspannungsschutz: false, Länge: 307 mm, Werkstoff: Aluminium, Schutzart (IP): IP20, Hochklappbar: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | NRS0005D00 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 62,18* | € 78,33* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 62,86* | € 79,07* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 63,96* | € 80,32* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 64,58* | € 81,03* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 71,91* | € 89,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|