| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2195569 Herst.-Nr.: G4778 EAN/GTIN: 4012740865920 |
| |
|
| | |
| Verbindungsleitung Wago Stecksystem 5x2,5mm² Länge 1,5m. Vorkonfektionierte Leitungen für Energiebus Steckverbinder-System. Vorkonfektionierte Leitungen für Energiebus Steckverbinder-System. Halogenfrei: false, Leiter-Nennquerschnitt: 2,5 mm², Bemessungsstrom: 20 A, Bemessungsspannung: 400 V, Gesamtlänge: 1500 mm, Polzahl: 5, Oberflächenbehandlung der Kontakte: sonstige, Verschmutzungsgrad: 3, Mechanische Kodierung: true, Bemessungsstoßspannung: 6 kV, Durchgangswiderstand: 1,33 mOhm, Schutzart (IP): IP20, Pol-Kennzeichnung: 3, 2, 1, N, PE, L, Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz: schwarz, Isolierteil dauertemperaturbeständig bis: 105 °C, Leitung dauertemperaturbeständig bis: 70 °C Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | G4778 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 18,83* | € 23,53* | | | | | 26 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 20,52* | € 25,45* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 20,83* | € 28,74* | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 21,76* | € 29,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|