Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemverbindung 5p 2,5qmm L1500mm sw 5x2,5qmm Stecker Buchse 20A G4778


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Systemverbindung 5p 2,5qmm L1500mm sw 5x2,5qmm Stecker Buchse 20A
Systemverbindung 5p 2,5qmm L1500mm sw 5x2,5qmm Stecker Buchse 20A
Artikel-Nr.:
     262-B156C43
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     G4778
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
anschlussleitung 5x2,5
anschlussleitung
hager anschlussleitung
Systemverbindung 5p 2,5qmm L1500mm sw 5x2,5qmm Stecker Buchse 20A G4778
Weitere Informationen:
Art der Verriegelung:
ohne
Art der konfektionierten Leitung:
Systemverbindung | Verbindungskabel
Ausführung Seite 1:
Stecker
Ausführung Seite 2:
Buchse
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Bemessungsstrom:
20 A
Durchgangswiderstand:
1.33
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
schwarz
Gehäusefarbe:
schwarz
Gesamtlänge:
1500 mm
Isolierteil dauertemperaturbeständig bis:
105 °C
Kabeldurchmesser:
13 - 13 mm
Leiternennquerschnitt:
2.5 mm²
Leitung dauertemperaturbeständig bis:
70 °C
Mantel-Farbe:
schwarz
Mechanische Codierung:
ja
Pol-Kennzeichnung:
3, 2, 1, N, PE, L
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
3
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 18,74*
€ 23,22*
25 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 20,37*
€ 25,26*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 20,88*
€ 28,49*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 21,75*
€ 29,69*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.