Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB Ladesteckdose 230 V, 2fach, 3A, A+C, Integro, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2189746
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     926202505
EAN/GTIN:
     4011334520900
Suchbegriffe:
Batterieladegerät
Ladegerät (Batterie-)
Akkuladegerät
Akkumulatorladegerät
USB Ladesteckdose 230 V, 2fach, 3A, A+C, Integro, anthrazit Montageart: Einbauinstallation, Ausführung: Buchse, Ausgangsspannung: 5 V, Anzahl der Ausgänge: 2, Frequenz: 50...60 Hz, Max. Ausgangsstrom: 3000 mA, Betriebsspannung: 200...250 V, Gerätebreite: 75 mm, Gerätehöhe: 65 mm, Gerätetiefe: 18 mm, Antibakterielle Behandlung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Berker Hager Vertr.mbH & Co. KG
Produkt Typ:
926202505
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
80
€ 4,95*
ab € 41,85*
€ 47,63*
26 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 42,75*
€ 55,77*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 43,80*
€ 57,42*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 50,51*
€ 65,73*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 59,51*
€ 76,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,73*
€ 78,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,12*
€ 76,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,68*
€ 72,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,91*
€ 70,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,92*
€ 67,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,51*
€ 60,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Berker
918192515
ab € 2,14*
Sonstiges
Berker
918262515
ab € 1,65*
Sonstiges
Berker
918272505
ab € 0,70*
Sonstiges
Berker
926102505
ab € 64,06*
Sonstiges
Berker
936552505
ab € 8,39*
Sonstiges
Berker
936562505
ab € 4,76*
Sonstiges
Hager
918252515
ab € 0,93*
Sonstiges
Hager
918282505
ab € 2,47*
Sonstiges
Hager
936712505
ab € 5,54*
Sonstiges
Hager
941852505
ab € 3,10*
Sonstiges
Hager
941952505
ab € 4,04*
Sonstiges
Berker
SCH-AS-ANT
ab € 17,76*
Sonstiges
Berker
SCH-DSSD-ANT
ab € 27,23*
Sonstiges
Berker
S E T
ab € 18,50*
Sonstiges
Berker
S E T
ab € 28,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.