| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-103377795 Herst.-Nr.: SCH-DSSD-ANT EAN/GTIN: 9002730656060 |
| |
|
| | |
| Berker Integro Doppelsteckdose anthrazit ohne RahmenSteckdoseneinsatz mit vorkonfektionierter Anschlussleitung ohne Rahmen. Dieses Steckdosenelement kann mit allen Berker Integro Flow oder Pure Rahmen bestückt werden. - Steckdose verkabelt 2-polig + Schutzleiter
Weitere Informationen: | | Breite: | 59,5 mm | Ausstattung: | 2 Schukosteckdosen | Nennspannung: | 250 V | Länge: | 119 mm | Type: | Berker Integro Flow/Pure | Nennstrom: | 16 A | Primär: | Leitung 3-polig 1,5 mm² 2000 mm mit Aderendhülsen | Material: | Kunststoff | Oberfläche: | anthrazit matt, ähnlich RAL 7021 | Höhe: | 9 mm | Einbautiefe: | 38 mm | Produktart: | Steckdose | Marke: | Berker |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |