Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker Rahmen mit Klappdeckel, Integro Flow, anthrazit matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker Rahmen mit Klappdeckel, Integro Flow, anthrazit matt
Berker Rahmen mit Klappdeckel, Integro Flow, anthrazit matt
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70414914
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     918282505
EAN/GTIN:
     4011334239789
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckung Hager
Klappdeckel
Abdeckrahmen
Klappdeckel für Modul-Steckdoseneinsatz.
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Merkmale
Produktfarbe
Anthrazit
Material
Thermoplast
Markenkompatibilität
Berker
Oberflächentyp
Matte
Kompatibilität
Integro Flow
Anzahl der Ausgänge
1
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Breite
59.5 mm
Höhe
59.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Rahmen, klappdeckel
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berker
918282501
ab € 2,58*
Ähnlich
Berker
918282509
ab € 2,57*
Ähnlich
Berker
918282507
ab € 2,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.